カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: オムロンヘルスケアのすべての商品
特価

ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ
オムロンヘルスケア¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V
オムロンヘルスケア¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series
オムロンヘルスケア¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20mアズワン品番65-7272-99
ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
ケーブル Cable JX Series
オムロンヘルスケア¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷オムロンJXアクセサリ。RFIフィルタ内蔵で通信機能を標準装備しているJXは、シンプルなあらゆる用途に対するコンパクトで完全なソリューションとなります。RS485 Modbusは、インバータ前面のRJ45ポートに構築されるため、オプションボードを追加しなくても非常に簡単にインバータをネットワークに追加することができます。したがって、コストとスペースの仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:JX Seriesアズワン品番65-7283-24
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5 kW●長さ:20mアズワン品番65-7272-94
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 10 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:0.75 kW●長さ:10mアズワン品番65-7273-14
ケーブル Cable 1S-series
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5mアズワン品番65-7275-89
ケーブル Cable 1S series
オムロンヘルスケア¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 10 m cable with brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:3 kW●長さ:10mアズワン品番65-7276-10
ケーブル Cable 1S series
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
エンコーダケーブル 1S
オムロンヘルスケア¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷エンコーダケーブル。1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-70
エンコーダケーブル 0.75 kW
オムロンヘルスケア¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-82
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-81
インバータ Q2V 200 V ac 2.2 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット
オムロンヘルスケア¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mmアズワン品番65-7301-81
インバータ Q2V 200 V ac 0.75 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:3.5 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mmアズワン品番65-7317-67
インバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータ
オムロンヘルスケア¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及び仕様●許容入力:3.0 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mmアズワン品番65-7340-01
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル
オムロンヘルスケア¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 Vアズワン品番65-7272-85
インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル
オムロンヘルスケア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm
オムロンヘルスケア¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
アンプユニット センサーヘッド ZX-GTC
オムロンヘルスケア¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:センサーヘッド●併用可能製品:ZX-GTC●応用例:測定●シリーズ:ZX-GT●ケーブル長:2 mアズワン品番65-7282-70
アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
オムロンヘルスケア¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
アンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ
オムロンヘルスケア¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズアズワン品番65-7276-08
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mmアズワン品番65-7317-77
アナログ出力モジュール Analogue Output Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
アダプタ R 3/8オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
アダプタ R 1/4オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
アダプタ NPT 1/8オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04
アダプタ NPT 1/4オスアダプタ
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
アダプタ G1/4メスアダプタ
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用
オムロンヘルスケア¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷CP1L 多機能 CPU仕様●アクセサリタイプ:CJユニットアダプタ●併用可能製品:CJシリーズアズワン品番65-7358-69
アダプタ Adapter フローセンサ
オムロンヘルスケア¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプ仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ
オムロンヘルスケア¥259税込¥2851個3日以内出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサアズワン品番65-7311-30
Slave connector fibre optic amplifier
オムロンヘルスケア¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-16
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用
オムロンヘルスケア¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷CP1L アナログ出力モジュール。アナログ出力モジュールの特長:。出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mmアズワン品番65-7329-11