カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • AMPHENOL(63)
  • 東和制電工業(TOWA)(28)
  • brembo(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • Puig (プーチ)(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • SMC(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • エスコ(5)
  • ツカサ電工(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • RS PRO(4)
  • バンドー化学(3)
  • カネミツ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • JAPANNEXT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v750」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7281-65
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 750 W 200 VACオムロンヘルスケア
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-51
G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48
ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケアケーブル ケーブルアセンブリ 1S seriesオムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
関連キーワード
tv750特集