カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(2,127)
  • メディアカバーマーケット(330)
  • BIGM(丸山製作所)(233)
  • NAKANO(219)
  • SMC(192)
  • ホンダ(143)
  • コガネイ(54)
  • onsemi(39)
  • TAKEGAWA(武川)(29)
  • エスコ(26)
  • プロトティップ(22)
  • ハンマーキャスター(18)
  • RotopaX(ロトパックス)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • 日東工器(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • イスカル(14)
  • BIG DAISHOWA(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,928税込5,421特価
1個
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc