カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • KTC(11)
  • 日本製線(6)
  • StarTech.com(6)
  • AOHI(アオハイ)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アズワン(2)
  • 丸五(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
  • アルインコ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セキセイ(1)
  • マザーツール(1)
  • 横河計測(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む

「br4e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
7,298税込8,028
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30