ファイバアンプ IP54 30 V dcオムロンヘルスケア
光ファイバセンサ 10 → 30 V dcオムロンヘルスケア
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcオムロンヘルスケア
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dcオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズオムロンヘルスケア
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hzオムロンヘルスケア
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mmオムロンヘルスケア
近接センサ ブロック形 検出範囲 12→ 26 mm パイプオムロンヘルスケア
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1オムロンヘルスケア
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 50 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHzオムロンヘルスケア
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3.5kHzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 50Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm 非点滅 3kHzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm 非点滅 2kHzオムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hzオムロンヘルスケア