カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • 八興(13)
  • KITACO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニチアス(3)
  • アズワン(1)
  • グンゼ(1)
  • ゼブラ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NTB(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • テラル(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sj-4 3」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1組
    7日以内出荷
    IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    ¥269,800税込¥296,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mmアズワン品番65-7307-60
工事関連用品カテゴリ