カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「e-sj-8」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-SJ-8シリーズ

    八興
    1,979税込2,177
    1本
    6日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6ホース長さ(m)1耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • スーパー柔軟フッ素ホース 三商

    スーパー柔軟フッ素ホース

    三商
    39,980税込43,978
    1個(20m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
    透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
  • ENJOY ジャケット ライトグレー ESJ889シリーズ カーシーカシマ

    ENJOY ジャケット ライトグレー ESJ889シリーズ

    カーシーカシマ
    21,980税込24,178
    1枚
    5日以内出荷
    付属のリボンをつけて、お気に入りのスカーフで、フロントを開けても楽しめる。着こなし方が3WAYのノーカラージャケット。ひんやりシートで首まわりを涼やかに、吸放湿性に優れたキュプラの働きによって、衣服内を爽やかに保ちます。インカム本体を後ろの腰に付けても、目立たずにきれいに着られるシルエット。素材には、太さが違う複数の糸とラメ糸を使用した上品な印象のツイードを使用。凹凸感のある組織でシャリ感があり、サラッとした肌触りでベタつかず、さらにベンベルグの吸放湿性により衣服内に湿気がこもらず、ひんやり涼しい着心地を実現した清涼素材。防汚加工による皮脂汚れの落ちやすさも魅力です。また、再生ポリエステルを使用することで、環境にも配慮した素材です。
  • ENJOY ジャケット ネイビー ESJ889シリーズ カーシーカシマ

    ENJOY ジャケット ネイビー ESJ889シリーズ

    カーシーカシマ
    21,980税込24,178
    1枚
    5日以内出荷
    付属のリボンをつけて、お気に入りのスカーフで、フロントを開けても楽しめる。着こなし方が3WAYのノーカラージャケット。ひんやりシートで首まわりを涼やかに、吸放湿性に優れたキュプラの働きによって、衣服内を爽やかに保ちます。インカム本体を後ろの腰に付けても、目立たずにきれいに着られるシルエット。素材には、太さが違う複数の糸とラメ糸を使用した上品な印象のツイードを使用。凹凸感のある組織でシャリ感があり、サラッとした肌触りでベタつかず、さらにベンベルグの吸放湿性により衣服内に湿気がこもらず、ひんやり涼しい着心地を実現した清涼素材。防汚加工による皮脂汚れの落ちやすさも魅力です。また、再生ポリエステルを使用することで、環境にも配慮した素材です。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-SJ-6x8シリーズ

    八興
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • ショックアブソーバー NESJ8X5シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ8X5シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック

    八興
    1,498税込1,648
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー NESJ8X4シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ8X4シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • Rスポイラー(AE) E721-8A-E100SJ スバル

    Rスポイラー(AE) E721-8A-E100SJ

    スバル
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)

    センサ用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    当日出荷から67日以内出荷
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2

    ELPA
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
    用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
  • レーシングライン チタン JMCA  S-Y5R8-HILTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン JMCA S-Y5R8-HILTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R8-HILTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-SJ19J 原動機の型式:J420E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.6。重量[キログラム]:6.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-SJ19J。エンジン型式:原動機の型式:J420E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109070
    仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ19J質量(kg)6.8、STD:8.6チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工
  • (57703)バンパフェース,リヤ スバル

    (57703)バンパフェース,リヤ

    スバル
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (96031)ルーフ スポイラ スバル

    (96031)ルーフ スポイラ

    スバル
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
  • (86321)アンテナ アセンブリ D スバル

    (86321)アンテナ アセンブリ D

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (57703)バンパ フェース,フロント スバル

    (57703)バンパ フェース,フロント

    スバル
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • フッ素ホース TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース

    TGK(東京硝子器械)
    39,980税込43,978
    1箱(20m)
    8日以内出荷
    定尺(m)20
  • [JMCA仕様]RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [JMCA仕様]RACING チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1本
    欠品中
    全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。
    主な適合車種TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E)