カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- SMC(5,758)
- 三共製作所(54)
- トリニティ(52)
- KEMET(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- LEPLUS NEXT(43)
- GATOR Case(38)
- OWLTECH(オウルテック)(29)
- ASUS(エイスース)(25)
- エレコム(24)
- CHINO(チノー)(19)
- ナカバヤシ(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- Dell Technologies(15)
- フジキン(14)
- コフロック(12)
- S.G.E(11)
- RS PRO(11)
- ブランドをもっと見る
「g series」の検索結果

ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series
オムロンヘルスケア¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5 kW●長さ:20mアズワン品番65-7272-94
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54
ケーブル Cable G5 series servo motor
オムロンヘルスケア¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 10 m Power cable type仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:0.75 kW●長さ:10mアズワン品番65-7273-14
G5 series high inertia AC servo motor 7
オムロンヘルスケア¥529,800税込¥582,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48
G5 series high inertia AC servo motor 7
オムロンヘルスケア¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
G5 series high inertia AC servo motor 2
オムロンヘルスケア¥739,800税込¥813,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70
G5 series AC servo motor 900 W 400 VAC
オムロンヘルスケア¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7281-39
G5 series AC servo motor 600 W 400 VAC
オムロンヘルスケア¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-15
G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC
オムロンヘルスケア¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-51
G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC
オムロンヘルスケア¥619,800税込¥681,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-16
G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC
オムロンヘルスケア¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7276-14
G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA
オムロンヘルスケア¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-19
G5 series AC servo motor 400 W 200 VAC
オムロンヘルスケア¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-81
ケーブル Cable JX Series
オムロンヘルスケア¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷オムロンJXアクセサリ。RFIフィルタ内蔵で通信機能を標準装備しているJXは、シンプルなあらゆる用途に対するコンパクトで完全なソリューションとなります。RS485 Modbusは、インバータ前面のRJ45ポートに構築されるため、オプションボードを追加しなくても非常に簡単にインバータをネットワークに追加することができます。したがって、コストとスペースの仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:JX Seriesアズワン品番65-7283-24
ケーブル Cable 1S series
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-82
エンコーダケーブル 0.75 kW
オムロンヘルスケア¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
サーボモータ 400 V 71.7 Nm
オムロンヘルスケア¥769,800税込¥846,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kWアズワン品番65-7274-03
サーボモータ 400 V 14.3 Nm
オムロンヘルスケア¥619,800税込¥681,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
サーボモータ 400 V 57.3 Nm
オムロンヘルスケア¥789,800税込¥868,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kWアズワン品番65-7275-70
サーボモータ 230 V 19.3 Nm
オムロンヘルスケア¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kWアズワン品番65-7272-75