カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-7022」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列アンギュラ玉軸受 7022BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7022BM

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)170幅B(mm)28番号【NSK】7022B寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)120取付関係寸法(最小Da)(Φmm)160呼び番号7022B
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼