カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(12)
  • SMC(100)
  • サンエス(97)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • RS PRO(33)
  • エスコ(26)
  • TDK(25)
  • KEMET(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
  • CKD(12)
  • ラムマウント(11)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 富士電機(8)
  • フルーク(FLUKE)(7)
  • Festo(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7281-65
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
G5 series high inertia AC servo motor 2 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 2オムロンヘルスケア
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70
ロータリエンコーダ 1000 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1000オムロンヘルスケア
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Omron E6F-CWZ5G 1000P/R 2M は、直径 60 mm のインクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12 → 24 V dc です。出力形式は無料です。防水・耐油構造( IP65f ) 誤配線のリスクを軽減する出力短絡保護回路 コンプリメンタリ出力モデルは延長ケーブルと併用できます
仕様●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7272-86
G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 2 kW 400 VACオムロンヘルスケア
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-16
G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 2 kW 400 VACオムロンヘルスケア
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7276-14
ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケアケーブル Cable G5 series servo motorオムロンヘルスケア
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54