カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • サンエス(630)
  • RS PRO(597)
  • SICK(151)
  • SIEMENS(111)
  • TRACO POWER(104)
  • SMC(100)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • Baumer(76)
  • AMPHENOL(58)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(58)
  • BULGIN(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • omron(オムロン)(26)
  • ハーティング(24)
  • エスコ(22)
  • SOURIAU(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-8」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I/Oユニット デジタル入力 オムロンヘルスケアI/Oユニット デジタル入力オムロンヘルスケア
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Omron DRT2 シリーズは、8 つの入力と 8 つの出力( PNP タイプ)のデバイスネットデジタル I/O ユニットで、ねじ Terminal Block を備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●範囲:DeviceNet スレーブアズワン品番65-7274-61
I/Oユニット 温度制御 NX シリーズ用 オムロンヘルスケアI/Oユニット 温度制御 NX シリーズ用オムロンヘルスケア
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 8 のデジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズアズワン品番65-7273-51
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mmアズワン品番65-7348-87
インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
アブソリュートロータリエンコーダインクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mmオムロンヘルスケア
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-07
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m オムロンヘルスケア光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 mオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 m オムロンヘルスケア光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm → 1.5 mオムロンヘルスケア
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mmオムロンヘルスケア
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
E3ZM-V ステンレススチール拡散アンプ及びティーチング機能を内蔵した、コンパクトな印刷マーク検出光電センサです。 厳しい用途向けの頑丈な耐洗剤性ステンレススチール製ハウジングに収容されています。カラーの印刷マークを安定して検出するための白色 LED と RGB 処理 物体の動きを検知しても精度を維持する同軸光学システム 50 μ s の高速応答
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:12 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:50 μs●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-21
距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm オムロンヘルスケア距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mmオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3Z-LS距離設定可能センサE3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流
光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm →、150 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm →、150 mmオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm →、300 mm オムロンヘルスケア距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm →、300 mmオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
E3ZミニチュアレーザーセンサレーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7337-12
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mオムロンヘルスケア
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
E3Z-IL IO-Link光電センサIO-Link接続搭載のOmron E3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。 IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。IO-Link互換 IP67定格 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:配線済み●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:PBT●代表規格:CE, IEC 60529アズワン品番65-7348-47
光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッドE32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm →、100 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm →、100 mmオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED