カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(3)
  • NASTA(ナスタ)(29)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • Measurement Computing co.(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SMC(3)
  • オーム電機(3)
  • OSRAM(3)
  • アール・エフ・ヤマカワ(3)
  • タンガロイ(2)
  • トップ工業(2)
  • ADVANTEC(2)
  • フローバル(2)
  • SWITCHCRAFT(2)
  • cotta(2)
  • A&D(1)
  • ELPA(1)
  • オーエッチ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-2s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mmアズワン品番65-7268-24
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7302-27
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護