カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • DELTA(デルタ)(12)
  • 槌屋ヤック(1)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • ノーブランド(2)
  • ケリー電気産業(6)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • omron(オムロン)(41)
  • マルヤス電業(34)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • 三菱電機(12)
  • SICK(11)
  • 竹村商会(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led s25」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形オムロンヘルスケア
129税込142
1個
翌日出荷
スロット付き光スイッチ、EE-SシリーズOmron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7362-15
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
光電センサ バレル形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
光電センサ バレル形 検出範囲 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 700 mmオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサOmron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3RAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7275-22
光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
光電センサ バレル形 検出範囲 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 700 mmオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサオムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7303-76
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mmオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7303-10
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサオムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
光電センサ バレル形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:黄銅、ニッケルめっきアズワン品番65-7303-77
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
距離センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm オムロンヘルスケア距離センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mmオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
光電センサ バレル形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 15 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサオムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7303-15
光電センサ バレル形 検出範囲 20 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 20 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサOmron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7275-06
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmオムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 mオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mmオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 0→ 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 0→ 500 mmオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 20 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 20 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7272-44
光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7275-26
光電センサ バレル形 検出範囲 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 700 mmオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサOmron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7275-12
光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7274-97
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E3FB小型光電センサオムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、3 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、3 mオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E3RB小型ラジアル光電センサオムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 mオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FA小型光電センサOmron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
光電センサ バレル形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 15 mオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
E3RA小型ラジアル光電センサOmron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをは
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
スロットセンサ、スルースキャンLED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-77
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 mオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
光電センサ バレル形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7358-80
光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 200 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7358-79
光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 7 mオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm → 200 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm → 200 mmオムロンヘルスケア
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 mオムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
E3S-A高性能センサ横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
光電センサ バレル形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 500 mmオムロンヘルスケア
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:M18コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●材質:ステンレススチール SUS316Lアズワン品番65-7275-48
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A3長距離センサオムロン製のE2A3誘導型センサは、E2Aと同等の標準製品よりも検出距離が長いです。 この製品の機能と最適化された検出性能により、埋込型の要件の3倍の検出距離が達成されます。 通常よりも検出距離が長いので、接触や機械損傷の可能性が軽減します。トリプル検出距離 PBTP検出面材質 LED表示
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:7.8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7306-73
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mmオムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
再帰反射型センサには、反射板が必要です。 反射板 / 取り付けブラケットは別売りです。E3S-DB光電センサ優れた検出性能のオムロンE3S-DBセンサは、ペットボトル、ガラスボトル、透明トレイなどのあらゆる透明物体の検出に最高の信頼性を発揮します。SmartTeachにより、高速セットアップ及び最適なしきい値設定が可能 最長検出距離: 4.5 m 最小ギャ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69●電流 Max:100 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃