カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(4)
  • POLARG(1)
  • カシムラ(3)
  • ニッサン(1)
  • カーメイト(3)
  • IPF(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ELPA(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • モートーン(185)
  • ブロードウォッチ(64)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • RS PRO(28)
  • omron(オムロン)(19)
  • brembo(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ハネウェル(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t16」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7347-16
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Linkオムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7358-13
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82