カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • エスコ(99)
  • RS PRO(40)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(31)
  • SICK(29)
  • アズワン(28)
  • omron(オムロン)(25)
  • 潤工社(19)
  • 岡崎精工(17)
  • JAPANNEXT(14)
  • 大阪魂(13)
  • 千代田通商(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • PEPPERL+FUCHS(10)
  • サンドビック(9)
  • アラコー(9)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • KEMET(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×100mm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m

    オムロンヘルスケア
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
    検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm →、4 m

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
    検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm

    オムロンヘルスケア
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
    質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    オムロンヘルスケア
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz

    オムロンヘルスケア
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-68
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz

    オムロンヘルスケア
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    E2EXシールド付きDC3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質LED表示3ワイヤDCシールド付き
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7348-30
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    E3FC洗浄用途小型光電センサ。オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 2 m

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm → 500 mm

    オムロンヘルスケア
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FBシリーズセンサは、食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備に標準的に組み込まれています。特に機械を停止させることなく常時連続運転する分野でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ小型設計金属製ハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7303-10
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm オムロンヘルスケア

    距離センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 200 mm

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    E3Z-LS距離設定可能センサ。E3Z-LSシリーズの光電センサは、コンパクトなデザインで、内蔵アンプを装備しています。 E3Z-LS距離設定可能センサは、色や背景の影響を受けることなく、微小な段差を検出できます。はっきりとしたLEDスポットを使用したシンプルな位置設定 5回転エンドレスアジャスタによる距離設定 負荷供給電圧: 26.4 V dc (最大) 負荷電流