カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • 安全用品(12)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(26)
  • omron(オムロン)(4,087)
  • エスコ(959)
  • ミツビシ(492)
  • Aratas(旧:omron)(382)
  • ホンダ(216)
  • RS PRO(146)
  • TOKIO(藤沢工業)(134)
  • Gクラフト(106)
  • 近江精機(87)
  • OVER RACING(72)
  • MROCAT(43)
  • MR.CONTROL(23)
  • 三菱ふそう(20)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(19)
  • TAKEGAWA(武川)(16)
  • BROADCOM(14)
  • 尾崎亀商店(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mro」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケア

    バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
    仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズアズワン品番65-7326-22
  • ケーブル Cable オムロンヘルスケア

    ケーブル Cable

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
    仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル質量(g)50規格I/F:USB Specification2.0準拠電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V)ケーブル長(m)0.5速度(DTE)115.2kビット/s消費電流(mA)35周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)雰囲気腐食性ガスのないこと周囲温度(℃)0~55アズワン品番65-7335-53コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス)アクセサリタイプCable
  • 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
    付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本体質量(kg)約2.2(電池含む)
  • 手首式血圧計 オムロンヘルスケア

    手首式血圧計

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。 血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。 Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。 「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
    測定部位手首付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単4形アルカリ乾電池×2本体質量(g)約90(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000適合手首周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用 オムロンヘルスケア

    バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用

    オムロンヘルスケア
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
    仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLCアズワン品番65-7359-25
  • 上腕式血圧計 HEM-7281T オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-7281T

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
    測定部位上腕付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)本体質量(g)約365(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)通信機能Bluetooth通信メモリー機能2人×100回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
  • オムロンヘルスケア ソケット オムロンヘルスケア

    オムロンヘルスケア ソケット

    オムロンヘルスケア
    749税込824
    1個
    欠品中
    Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
    仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
  • 光電センサ T型 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ T型 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
    仕様●センサーのスタイル:T型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX77アズワン品番65-7316-64
  • 光ファイバセンサ オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ

    オムロンヘルスケア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。高出力 安定した検出
    仕様●検出範囲:4000 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP50アズワン品番65-7273-42
  • ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用 オムロンヘルスケア

    ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m
    仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29
  • 温度調節器 PID制御 NPN出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 NPN出力数:1

    オムロンヘルスケア
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    Omron CJ シリーズ特殊 I/O ユニット温度制御ユニットは、制御ループ x 4、R&S / K / J / T / L / B 熱電対入力、NPN 出力を備えています。標準 / 高慣性サーボモータモデル Peak トルク: 3 秒間に定格トルクの 300 モデルにより異なります 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダです エンコーダ すべてのモデルで IP67 保護 超小型軽量モータ 低電圧リ
    仕様●出力タイプ:NPN●電源電圧:5 V●入力数:7●出力数:1●コントロールタイプ:PIDコントローラ●シリーズ:CJ1アズワン品番65-7273-36
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール オムロンヘルスケア

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    オムロンヘルスケア
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信アズワン品番65-7276-24
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケア

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    オムロンヘルスケア
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
  • 活動量計 カロリスキャン オムロンヘルスケア

    活動量計 カロリスキャン

    オムロンヘルスケア
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
    付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)幅(mm)33高さ(mm)78奥行(mm)12電源リチウム電池CR2032×1個本体質量(g)約28(電池含む)
  • 光電センサ L型 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ L型 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで
    仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87アズワン品番65-7274-54
  • 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア
    6,980税込7,678
    1台
    4日以内出荷
    オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ。・本製品は2人まで利用可能です。1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。 。2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。
    付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03)
  • コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用 オムロンヘルスケア

    コネクタ コネクタ DeviceNet Communication用

    オムロンヘルスケア
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    Omron SmartSlice アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communicationアズワン品番65-7333-76
  • 光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm

    オムロンヘルスケア
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

    オムロンヘルスケア
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケア

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

    オムロンヘルスケア
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7322-51
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7346-76
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    オムロンヘルスケア
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 20 m オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 20 m

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7272-44
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
  • I/Oユニット Analogue I/O Module NX I/O ユニット用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue I/O Module NX I/O ユニット用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron NX-AD シリーズは、Omron のアナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX-AD 入力ユニットです保護等級( IP ) IP20
    仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:NX I/O ユニットアズワン品番65-7272-74
  • 抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア

    抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2

    オムロンヘルスケア
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
    仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mmアズワン品番65-7273-01
  • PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
    仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
  • サーボドライブ 0.08 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.08 kW

    オムロンヘルスケア
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
    仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
  • 壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用 オムロンヘルスケア

    壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
  • ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ オムロンヘルスケア

    ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ

    オムロンヘルスケア
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    199,800税込219,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-61
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    179,800税込197,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。55 本のビームと 14 mm の分解能のセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:55●防護高さ:560mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mmアズワン品番65-7348-59
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    139,800税込153,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。39 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー及びレシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:39●防護高さ:400mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mmアズワン品番65-7348-60
  • サーボドライブ 0.75 kW オムロンヘルスケア

    サーボドライブ 0.75 kW

    オムロンヘルスケア
    569,800税込626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
    仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7276-38
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用

    オムロンヘルスケア
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Seriesアズワン品番65-7336-91
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    269,800税込296,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mmアズワン品番65-7307-60
  • セーフティライトカーテン オムロンヘルスケア

    セーフティライトカーテン

    オムロンヘルスケア
    119,800税込131,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-67
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB

    オムロンヘルスケア
    389,800税込428,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
    仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-91