カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SMC(167)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • BROADCOM(10)
  • TDK(9)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 東芝(5)
  • ネグロス電工(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • VISHAY(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • AMPHENOL(3)
  • RENESAS(3)
  • SIEMENS(3)
  • ハーティング(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-dc16」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバアンプ IP54 30 V dc オムロンヘルスケアファイバアンプ IP54 30 V dcオムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc オムロンヘルスケアファイバアンプ IP50 IP54 30 V dcオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●奥行き:33.5mmアズワン品番65-7361-35
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ