カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 日東工業(7)
- SMC(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 電成興業(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カクタス(2)
- ミヤコ(2)
- アイゼン(2)
- リンテック21(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サンドビック(1)
- シヤチハタ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
「s16-54」の検索結果

ファイバアンプ IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●奥行き:33.5mmアズワン品番65-7361-35