カテゴリ
- 農業機械(26)
- 制御機器(9)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 日東工業(9)
- SMC(7)
- ワルター(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- AFAM(アファム)(3)
- エスコ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- FPC(2)
- アイゼン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- オランテック(2)
- 京セラ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 長谷川工業(1)
- バンドー化学(1)
- マイゾックス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s16-43」の検索結果

Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm
日東工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a
長谷川工業¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷防水性に優れるシマ板タイプ。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
BDS-B 盤用スペースダクト
日東工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から6日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル錠
美和ロック¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64
MIWA U9 ADS-1 64×33~41 ST
MIWA¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16AN 24ホン
オランテック¥73,980税込¥81,3781箱8日以内出荷高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16PI 24ホン
オランテック¥73,980税込¥81,3781箱8日以内出荷高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット(3枚)ほか当日出荷から5日以内出荷オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
パイプパッキンセット16ミリ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15個)当日出荷用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール、NBRパイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16
Strata-X L100u RP-P 16個入 8B-S043シリーズ
Phenomenex¥149,800~税込¥164,780~1箱(16個)21日以内出荷種類固相関係固定相XL, Polymeric Reversed Phase
リアスプロケット 525-43
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:165800-43。販売備考:カラーはゴールドでは、ありません。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09-16。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 13-16。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
PPカバー 8.5cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥209税込¥2301個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10適合サイズ(cm)最大径8.7電子レンジ×食器洗浄機○
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,390~税込¥3,729~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
YOKE¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチあり
GX161溝入れチップ UF4
ワルター¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉