カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • スバル(11)
  • 精和産業(9)
  • omron(オムロン)(5)
  • KOA(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 日機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • 協育歯車(1)
  • 内外電機(1)
  • バクマ工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ディラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg3-30」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
199,800税込219,780
1組
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。44 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:44●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-61
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
119,800税込131,780
1組
7日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。20 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:20●防護高さ:430mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●応用例:腕、指、手アズワン品番65-7348-67
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
OmronライトカーテンOmronF3SG-REシリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。36本のビームと30mmの分解能のセンダー/レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ2(PLc)で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。8言語のオンライントラブルシューティング:安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語で確認し、専用のWebサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ:750mmねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続検出距離:0.3→20m簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示シンプルな安全機能-エラーの削減によるTCOの節約わずか4本のシンプルな配線高速応答時間:5ms5ピンM12コネクタ(エミッタ)及び8ピンM12コネクタ(レシーバ)付きケーブルTerminalタイプ認定IP67定格ENISO13849-1:2008TUV認定UL認定CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:36●防護高さ:750mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●電源電圧:24 V dc●幅:35mmアズワン品番65-7348-87
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
OmronF3SG-RAは、AdvancedTypeのライトカーテンです。Advancedミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。16本のビームで30mmの解像度を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン/オフ検出用途に最適です。タイプ2、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。光同期化により、間の同期のための配線が不要になりますエミッタとレシーバ安定した動作と予知保全8言語でのトラブルシューティング直感的でスマートなデザインで、迅速なセットアップを実現していますスマートクリックケーブルコネクタ
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●ビームの数:16アズワン品番65-7280-22
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
Omron F3SG-RA は、Advanced Type のライトカーテンです。 Advanced ミューティング機能を備えており、加工物の存在、又は機械やロボットの位置を検出するビームを無効にします。76 本のビームと 30 mm の分解能を備えています。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:104アズワン品番65-7281-56
工事関連用品カテゴリ
関連カテゴリ