カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- モノタロウ(2)
- CKD(63)
- omron(オムロン)(31)
- 渡辺電機工業(25)
- EATON(イートン)(8)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ダイヘン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- アイシン精機(1)
- プロト(1)
- HKT(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- EXEDY(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「t0-2-1/e」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避検知距離は前バージョンのほぼ2倍になっています。 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換は10秒で済みます。 耐油性を強化したケーブル。仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-12
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは