岡崎精工のロゴ

岡崎精工

岡崎精工株式会社は、1.カタログ掲載品はすべて即納、2.GOOD PRICE、3.Made in japanの高品質の3点を掲げて、超硬工具、MCO工具、ダイヤモンド工具の3部門で、幅広い商品を生産販売をしております。他、特殊品も短納期、GOOD PRICEで製作販売をしています。

会社情報
会社名岡崎精工株式会社
所在地〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光3-5-32
799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
5,898税込6,488
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から10日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,500税込3,850
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
2,898税込3,188
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スリワリフライス70径 岡崎精工スリワリフライス70径岡崎精工(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スリワリフライス45径 岡崎精工スリワリフライス45径岡崎精工(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工超硬ソリッドメタルソー岡崎精工(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
Tスロットカッター  10X3 岡崎精工Tスロットカッター 10X3岡崎精工
4,598税込5,058
1本
当日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8全長(mm)65首径(mm)Φ4刃径(Φmm)10刃幅(mm)3柄径(Φ)10首長(mm)15
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート