絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
799件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工超硬千鳥刃カッターG80岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工超硬ソリッドエンド刃付リーマ岡崎精工
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
剛力ミル 4NT 岡崎精工剛力ミル 4NT岡崎精工
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬刃数4略号SEE4GH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
プレンカッター 岡崎精工プレンカッター岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
外径、厚みが豊富 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号PCねじれ角左ネジレ15度
ドーナツドレッサ(平面ツルーイング用) 岡崎精工ドーナツドレッサ(平面ツルーイング用)岡崎精工
8,998税込9,898
1個
当日出荷から28日以内出荷
レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。 鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。 ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。
略号DD砥石寸法(mm)100D×21T
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用) 岡崎精工ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)岡崎精工
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。 ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
略号DD砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
シングルアングルカッター左刃 岡崎精工シングルアングルカッター左刃岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
MCO工具 左刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号SAC(L)ねじれ角直刃
シングルアングルカッター右刃 岡崎精工シングルアングルカッター右刃岡崎精工
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
MCO工具 右刃 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴径d(Φmm)25.4略号SAC(R)ねじれ角直刃
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
OKハードコート剛力ラジアスミル 岡崎精工OKハードコート剛力ラジアスミル岡崎精工
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
超硬工具 剛力ラジアス OKハードコート 4枚刃 OKハードコートの効果により、65HRCまでの高硬度材の高速加工が可能な、多機能型ラジアスエンドミルです。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬刃数4型式SCE4H表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング岡崎精工
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬刃数2型式SBD2LH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度
OKコート防振ミル 岡崎精工OKコート防振ミル岡崎精工
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用材質超硬刃数(スクエア) 4枚刃型式SEE4VHタイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ38度
OKコートハードスクエアエンドミルロング 岡崎精工OKコートハードスクエアエンドミルロング岡崎精工
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。 また、OKハードコートにより64HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用材質超硬刃数6型式SHE6LHタイプソリッド表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ45度
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ショートパワフルリーマ 岡崎精工超硬ショートパワフルリーマ岡崎精工
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ岡崎精工
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ロウ付サイドカッター(鋼・鋳鉄 兼用) 岡崎精工超硬ロウ付サイドカッター(鋼・鋳鉄 兼用)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコートねじれ角(°)右30
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)岡崎精工
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬ヘリカルリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ (1/100台)岡崎精工
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数4材質超硬表面処理OKコート
SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート岡崎精工
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理OKコートねじれ角(°)右45
両頭くん ストレート型(DIA) 岡崎精工両頭くん ストレート型(DIA)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃 岡崎精工アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃岡崎精工
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)右45