カテゴリ

  • 切削工具(91)
  • 研磨材(6)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(188)
  • 大阪魂(2,483)
  • エスコ(1,528)
  • KANA(片山チエン)(942)
  • 三木プーリ(941)
  • TOKIO(藤沢工業)(719)
  • RS PRO(670)
  • Igus(イグス)(479)
  • TRUSCO(463)
  • SMC(444)
  • 廣杉計器(414)
  • NSK(日本精工)(413)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(400)
  • KHK(小原歯車工業)(345)
  • イマオコーポレーション(320)
  • NTN(エヌティーエヌ)(299)
  • グリーンクロス(284)
  • ハンマーキャスター(266)
  • cotta(248)
  • アズワン(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28mm」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
25,980税込28,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
17,980税込19,778
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から10日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工一般金属の精密切断加工
刃数68材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート岡崎精工
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
パイカッター 岡崎精工パイカッター岡崎精工
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
68,980税込75,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク岡崎精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)岡崎精工
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0