カテゴリ

  • 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,713)
  • IKO(日本トムソン)(1,154)
  • ミツビシ(886)
  • BIGM(丸山製作所)(800)
  • ホンダ(656)
  • KTM(534)
  • Igus(イグス)(418)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • CKD(407)
  • イスカル(404)
  • ニッサン(391)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(389)
  • タンガロイ(368)
  • 三木プーリ(354)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(219)
  • 京セラ(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLID刃形エンド刃付シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃
超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(S軸)岡崎精工
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
超硬ヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸)岡崎精工
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から120日以内出荷
材質先ムクTOP SOLIDシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ 岡崎精工超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ岡崎精工
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
超硬エンド刃付リーマ(S軸) 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸)岡崎精工
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ岡崎精工
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。エンドミルシャンク採用。
超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR20シリーズ 岡崎精工超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸) BCPR20シリーズ岡崎精工
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
先ムクタイプ。粗刃、仕上刃2段仕上げ
超硬ショートリーマ CSRシリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSRシリーズ岡崎精工
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ 岡崎精工超硬ヘリカルリーマ(S軸) BCHRシリーズ岡崎精工
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能。左ねじれ形状により切欠のある穴加工に抜群の安定性。
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理OKコート
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 SCD2080Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 SCD2080Rシリーズ岡崎精工
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工コーナーR付エンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理OKコート
超硬ソリッドR付 SCD2100Rシリーズ 岡崎精工超硬ソリッドR付 SCD2100Rシリーズ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
アルミ用ロングラジアスミル16- SAE3L160Rシリーズ 岡崎精工アルミ用ロングラジアスミル16- SAE3L160Rシリーズ岡崎精工
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
リーマカテゴリ
関連カテゴリ