カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン専用(2)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
    • ディーゼル専用(1)
絞り込み
ブランド
  • SUNOCO
  • モノタロウ(2)
  • モリグリーン(4)
  • モリドライブ(8)
  • ニッサン(8)
  • BP(2)
  • カストロール(10)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(5)
  • 日本サン石油(5)
  • MOTUL(9)
  • GENTS(ジェンツ)(1)
  • SMC(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • StarTech.com(41)
  • XP POWER(39)
  • エスコ(31)
  • エレコム(31)
  • サンワサプライ(27)
  • Anker(アンカー)(27)
  • VISHAY(26)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
SAE
  • 5W-30(5)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • SP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコ クオリオ SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ クオリオ SQ 5W30 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得耐摩耗添加剤を最適化したことで優れたエンジン保護性能を発揮し、普通車をはじめターボ付き軽自動車やスポーツ車にも対応しております。0W-20指定の多走行車やシビアコンディションにも最適なオイルです。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8552(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)9.946 (100℃)58.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 5W30 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。・ベースオイル全てに合成油を採用潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)234粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.06 (100℃)59.59(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 5W30 20LSUNOCO
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と最適な添加剤を配合することで高温時に優れた保護性能を発揮します。「0W-20」「5W-30」「10W-30」指定の幅広い車種に対応するマルチタイプのエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8554(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.911 (100℃)58.84(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数155危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6ASUNOCO
21,980税込24,178
1セット(1L×10本)ほか
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。エンジンの「省燃費性能」を引き出しつつも「エンジン保護性能」を重視し、高温時における清浄分散性能や耐摩耗性能を大幅に強化しています。シビアコンディションになりがちな日本の道路環境に最適な、耐久性に優れたエンジンオイルです。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4SUNOCO
22,980税込25,278
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「JASO: DH-2F」に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。近年のバス、トラックに求められている「省燃費性能試験」をクリア。また、従来の「API: CF-4」規格に相当する「JASO: DL-0」にも対応しているため、DPFが搭載されていない乗用車から大型バス、トラックに対応しています。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE5W-30JASO規格DH2F/DL0危険物の性状非水溶性