絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日合通信電線

日合通信電線のページです。日合通信電線は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
15,980税込17,578
1巻(153m)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
芯数1c
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K日合通信電線
7,998税込8,798
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
芯数1c
M12 防水コネクターケーブル 日合通信電線M12 防水コネクターケーブル日合通信電線
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T日合通信電線
31,980税込35,178
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS日合通信電線
59,980税込65,978
1巻(153m)
翌々日出荷から3日以内出荷
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F日合通信電線
77,980税込85,778
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS 日合通信電線レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS日合通信電線
129,800税込142,780
1巻(153m)
3日以内出荷
芯数4c