カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 六角穴付ボルト(14)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(6)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(9)
  • M8(14)
  • M10(12)
  • M12(12)
  • M16(7)
  • M20(5)
  • M24(2)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(2)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(9)
材質
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(17)
  • SCM440(3)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(1)
  • ジオメット(2)
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・ジオメット・ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
六角穴
ブランド
  • YFS
  • 大阪魂(447)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • ボサード(14)
  • TRUSCO(52)
  • コノエ(17)
  • 由良産商(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • エスコ(204)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • 岩田製作所(54)
  • イマオコーポレーション(50)
  • タカノ(34)
  • KYO-EI(33)
  • トップ工業(31)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • CRANK BROTHERS(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    204税込224
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    1,129税込1,242
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    1,229税込1,352
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    338税込372
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    1,147税込1,262
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    200税込220
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) YFS

    12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)

    YFS
    2,750税込3,025
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
    用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    172税込189
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS

    12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)

    YFS
    229税込252
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
  • 10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    1,467税込1,614
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
    用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    335税込369
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    158税込174
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ

    YFS
    1,000税込1,100
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ

    YFS
    612税込673
    1パック(40本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品) 全ネジ

    YFS
    900税込990
    1袋(20本)ほか
    4日以内出荷
    環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
    用途自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材材質SCM435シルバーメタリック表面処理ジオメット頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ

    YFS
    259税込285
    1パック(20本)ほか
    4日以内出荷
    加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ

    YFS
    372税込409
    1パック(40本)ほか
    5日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(パック品) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(パック品) 半ネジ

    YFS
    1,898税込2,088
    1パック(30本)
    4日以内出荷