カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M12(8)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
材質
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(8)
  • SCM440(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(4)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ブランド
  • YFS
  • 大阪魂(332)
  • TRUSCO(11)
  • Modes(1)
  • エスコ(29)
  • プロトブレンボ(18)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • BUMAX(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 由良産商(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • コノエ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナベヤ(2)
  • カナレ電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 10.9」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS(1件のレビュー)
338税込372
1パック(5本)ほか
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,750税込1,925
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,943税込2,137
1箱(50本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
343税込377
1パック(40本)ほか
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
158税込174
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
366税込403
1パック(10本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
2,400税込2,640
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
2,180税込2,398
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
m16 m12 変換特集