絞り込み
ブランド
- 大西測定工具
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
大西測定工具
大西測定工具のページです。大西測定工具は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大西測定株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2 |
特価

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
丸台トースカン(サーフェスゲージ)
大西測定工具(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から11日以内出荷任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
角台トースカン(サーフェスゲージ)
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から11日以内出荷任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
大西測定工具¥8,690~税込¥9,559~1台8日以内出荷から65日以内出荷内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
一般工作用平型水準器
大西測定工具¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。 本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能 検査成績書を標準添付用途定盤や工作機械などの水平出し感度(mm/m)0.02目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内平面度(mm)底面/0.003以内
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台6日以内出荷から62日以内出荷鋳抜き孔を利用した固定が可能です。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
アルミマグネシウム合金製台付スコヤー
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。種類台付スコヤ
石製三角定規
大西測定工具¥439,800~税込¥483,780~1台9日以内出荷から16日以内出荷直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
角度付定規(平型60°)
大西測定工具¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(平型45°)
大西測定工具¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(平型120°)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状平型許容差±3分以内
角度付定規(台付60°)
大西測定工具¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
角度付定規(台付 45°)
大西測定工具¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
角度付定規(台付120°)
大西測定工具¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷内角および外角を特別な角度に仕上げた定規です。用途組み立て作業時や製品検査、部品検査などに。形状台付許容差±3分以内
アンビル
大西測定工具¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
工型ストレートエッジA級焼入
大西測定工具¥319,800税込¥351,7801本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上
大西測定工具¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上
大西測定工具¥199,800~税込¥219,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー