カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • 大西測定工具
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • C & K COMPONENTS(3)
  • StarTech.com(160)
  • NEC(135)
  • Dell Technologies(76)
  • 富士通(66)
  • 応研(55)
  • エレコム(46)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(42)
  • Dynabook(41)
  • ナリカ(33)
  • サンワサプライ(32)
  • イワタ(ソフト)(28)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(27)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OS1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
7,698税込8,468
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
59,980税込65,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上大西測定工具
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
41,980税込46,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級焼入 大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入大西測定工具
319,800税込351,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上大西測定工具
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
8,798税込9,678
1本
当日出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上大西測定工具
9,890税込10,879
1台
7日以内出荷から66日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート)大西測定工具
8,690税込9,559
1台
8日以内出荷から65日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1セット(2個)
10日以内出荷から80日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb