カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(431)
- メカニカル部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(28)
- RS PRO(709)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(579)
- エスコ(405)
- 日本モレックス(molex)(232)
- WURTH ELEKTRONIK(213)
- アーテック[学校教材・教育玩具](212)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- ARCOL(OHMITE)(175)
- VISHAY(172)
- BOURNS(146)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- HEIKO(122)
- 廣杉計器(121)
- KEMET(119)
- フエニックス・コンタクト(109)
- TRUSCO(106)
- HEADS(ヘッズ)(99)
- 釜屋電機(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「袋 100mm」の検索結果
特価

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,288~税込¥2,517~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥61,227税込¥67,3501袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥20,236税込¥22,2601袋(80個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
3カ-W エースポイントロング
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)ほか翌々日出荷厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能) 適用板厚 2.3~9.0mm 下穴なしで施工可能 頭部形状:パンワッシャー 頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため) リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100 ネジ部 :細目寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8呼び5寸法D(mm)10.8表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ座寸法k(mm)11頭径D(Φmm)10.8穴の形状四角寸法dk(mm)4.1頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8