カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
- 自動車純正部品(179)
- 制御機器(178)
- 科学研究・開発用品(145)
- 卓上消耗品(132)
- 店舗什器・備品(130)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 切削工具(96)
- パソコン/周辺機器(92)
- 厨房用品(77)
- 溶接用品(76)
- 作業工具(68)
- 測定用品(63)
- 梱包用品(55)
- メカニカル部品(55)
- 家電(51)
- 建材・エクステリア(42)
- 医療(42)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 学童・教育用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 作業服(31)
- 介護用品(30)
- 物流用品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- トラック純正部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 建築金物(24)
- 住設機器(24)
- 電動工具(24)
- 清掃用品(22)
- バイク部品(21)
- オフィス家具(21)
- 農業・園芸資材(20)
- バイク純正部品(18)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 機構部品(17)
- 農業機械(17)
- 日用品(16)
- 防災用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 研磨材(13)
- 縫製用品(12)
- 救急・衛生(11)
- 保管用品(10)
- 塗料(9)
- 防犯用品(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(9)
- 安全標識(8)
- 整備工具・収納(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 食品・飲料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空圧工具(5)
- クリーンルーム用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(3)
- 理美容(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- エンジン工具(3)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(587)
- スケーター(99)
- MAZDA(マツダ)(98)
- エスコ(73)
- トヨタ(69)
- ParkerTAIYO(62)
- アズワン(59)
- 堀内機械(47)
- CKD(46)
- RS PRO(39)
- パール金属(31)
- 東芝ライテック(29)
- 日研工作所(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- omron(オムロン)(25)
- 三菱電機(25)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- HIROSE(ヒロセ電機)(21)
- ブランドをもっと見る
「140×100」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B140-100
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
「ユニパック」 シルバーE-5 140×100×0.05 (100枚入)
セイニチ(生産日本社)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です。検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています。封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです。安全・安心の日本製です。プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます。仕様チャック上3mm段差カット、天開き材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05色シルバー質量(g)166種類チャック付ポリ袋縦(mm)140横(mm)100
140x100mm ポリ袋(チャック付/100枚)
エスコ¥615税込¥6771個(100枚)翌日出荷開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。エスコ品番EA944CH-140種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-100DCZ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
イージービュー 140×100mm 1.7倍
サイモン¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷首掛けタイプのハンドフリー材質プラスチック厚さ(mm)21全長(mm)17アズワン品番64-5226-03
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-100DCMZ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-100DCMZ)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-100DCZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-100)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-100K)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)100ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-100J)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)100ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 。※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) 。”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 。低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 。スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 。髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 。アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 。耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 。※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 。小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 。電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 。給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 。ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 。※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 。USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 。電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 。開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 。持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 。横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 。バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 。※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(140×100Φmm)
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×97.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100B
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-100
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-100J
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m
アズワン¥36,200税込¥39,8201枚15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100B
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100A
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100HA
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-100N
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100K
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-100J
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻
アズワン¥319,000税込¥350,9001巻(10m)15日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518アズワン品番67-4851-63
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F140-100+50)
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥520税込¥5721パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...