カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(272)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(25)
  • Canon(1)
  • ノーブランド(20)
  • エクシア(1)
  • メディアカバーマーケット(286)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • オザック精工(113)
  • 三木プーリ(111)
  • TKG(107)
  • EBM(江部松商事)(96)
  • アルファ[販促](92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • パール金属(79)
  • ホームテイスト(71)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • MIYOSHI(小西製作所)(59)
  • カネ大白木屋(58)
  • CKD(55)
  • エスコ(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「045h」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H)

    大阪魂(43件のレビュー)
    249税込274
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
  • 六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位 大阪魂

    六角ホーマナット1種(S45C・H) パック単位

    大阪魂(12件のレビュー)
    579税込637
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)

    大阪魂(28件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)

    大阪魂(6件のレビュー)
    129税込142
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • 小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(6件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)

    大阪魂(9件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/生地)

    大阪魂
    339税込373
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
  • 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    439税込483
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
  • デンデンボル(S45C(H)/生地) 大阪魂

    デンデンボル(S45C(H)/生地)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C(H)ねじピッチ2.5寸法a(mm)40表面処理生地頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)20寸法c(mm)20.5ねじの呼びM20ねじ山種類メートル並目
  • フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂

    フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)

    大阪魂(24件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)
    当日出荷
    材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位

    大阪魂(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
  • S45C(H)タカナット 大阪魂

    S45C(H)タカナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)17寸法s(mm)17ねじの呼びdM10
  • 六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位 大阪魂

    六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位

    大阪魂(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)

    大阪魂(3件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)タカN 大阪魂

    S45C(H)タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒熱処理Hねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)ナット(1 大阪魂

    S45C(H)ナット(1

    大阪魂
    1,932税込2,125
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)36寸法m(mm)19ねじの呼びdM26
  • S45C(H)デンデンBT 大阪魂

    S45C(H)デンデンBT

    大阪魂
    3,169税込3,486
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
  • S45C(H)ヒダリナット(3シュ 大阪魂

    S45C(H)ヒダリナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • S45C(H)ナット(2シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
  • S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂

    S45C(H)Uナット(UNF

    大阪魂
    7,294税込8,023
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-18寸法S(mm)23.81寸法e(mm)27.5寸法h(mm)15.6寸法m(mm)13.9
  • S45C(H)N3(セッサク 大阪魂

    S45C(H)N3(セッサク

    大阪魂
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    呼び3/4
  • S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • シンJIS S45C(H) ヤッキ- 大阪魂

    シンJIS S45C(H) ヤッキ-

    大阪魂
    5,594税込6,153
    1個
    翌々日出荷
  • S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂

    S45C(H)Uナット(UNC

    大阪魂
    5,049税込5,554
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)

    大阪魂
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C(H)規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)UNCヘビーNT 大阪魂

    S45C(H)UNCヘビーNT

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C(H)ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂

    ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ

    大阪魂
    13,658税込15,024
    1個
    翌々日出荷
    形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
    質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
  • ユニクロ S45C(H)タカN 大阪魂

    ユニクロ S45C(H)タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 10割ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂

    10割ナット 1種(S45C(H)/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    S45C(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • S45C(H)ナット(ザツキ 大阪魂

    S45C(H)ナット(ザツキ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • S45C(H)アイボルト 大阪魂

    S45C(H)アイボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ユニクロ S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂

    ユニクロ S45C(H)ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱) 大阪魂

    デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)

    大阪魂
    43,980税込48,378
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 袋ナット(S45C(H)/生地) 大阪魂

    袋ナット(S45C(H)/生地)

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C(H)寸法r(mm)約1表面処理生地寸法T(mm)(最小)1.2ねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂

    袋ナット(S45C(H)/ユニクロ)

    大阪魂
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C(H)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂

    六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)

    大阪魂
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目