カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(6)
  • NACHI(不二越)(74)
  • SMC(66)
  • エスコ(63)
  • 岡崎精工(60)
  • KOA(58)
  • フジキン(50)
  • グーリング(49)
  • EIKO(栄工舎)(42)
  • 三菱マテリアル(41)
  • ホンダ(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • TRUSCO(37)
  • RYOCO(菱高精機)(35)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • タンガロイ(29)
  • ポップリベット・ファスナー(29)
  • VISHAY(29)
  • ニチアス(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11.1mm」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(49個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SUSフランジナイロンナット 大阪魂SUSフランジナイロンナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(33個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698特価
1箱(600個)
当日出荷から翌々日出荷
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
POPリベット(サラ TAPK 大阪魂POPリベット(サラ TAPK大阪魂
667税込734
1セット(26個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
材質アルミ(A5056)
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/三価ホワイト)大阪魂
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理三価ホワイト
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理クロメート
POPリベットピールTAPD 大阪魂POPリベットピールTAPD大阪魂
667税込734
1セット(14個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
テンパースナップリテーナ(タイヨウ 大阪魂テンパースナップリテーナ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(60個)
翌々日出荷
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
43,429税込47,772
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ボタン(UNC(アンブラコ 大阪魂ボタン(UNC(アンブラコ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
3カ-W POPナット(シールド SPS 大阪魂3カ-W POPナット(シールド SPS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂ムデンNIマルRトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(24個)
翌々日出荷から9日以内出荷
POPリベット(サラ TAPK 大阪魂POPリベット(サラ TAPK大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
SUS UNFジャミNT(コートナシ 大阪魂SUS UNFジャミNT(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質SUS表面処理コーティング無
3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
3カ-W POPナット(ラージF SPH 大阪魂3カ-W POPナット(ラージF SPH大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)22寸法D(mm)11寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
ウルトラグリップリベット 大阪魂ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類UNF
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロームねじ山種類UNC
SDCプロテクトパーツSR1020(樹脂/黒) 大阪魂SDCプロテクトパーツSR1020(樹脂/黒)大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌々日出荷から9日以内出荷
プラスティリベット1(樹脂)(小箱) 大阪魂プラスティリベット1(樹脂)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
材質樹脂タイプ標準1
ステンGOSHOプラグ(ウキGD 大阪魂ステンGOSHOプラグ(ウキGD大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
ハックマグナロック(アルミ 大阪魂ハックマグナロック(アルミ大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
POPリベットピール TAPK 大阪魂POPリベットピール TAPK大阪魂
667税込734
1セット(11個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
3カ-W POPナット(パイプ SRH 大阪魂3カ-W POPナット(パイプ SRH大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。
寸法P(mm)1.5
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理ドブ
3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂3カ-W クリンプナット(スチールSF大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法L(mm)15.5寸法H(mm)12寸法d(mm)11下穴径(Φmm)11.1板厚(mm)1.0~2.5寸法P(mm)0.5ナット8M-25ねじの呼びM8×1.25
POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂POPナット(ヘキサSF AFH大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
寸法P(mm)0.5
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(1200個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNC
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(1200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケルねじ山種類UNC