カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(1)
  • SMC(456)
  • オカムラ(岡村製作所)(238)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • 水本機械製作所(62)
  • CKD(61)
  • エスコ(54)
  • ネグロス電工(52)
  • TRACO POWER(50)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ストア・エキスプレス(41)
  • スーパー工業(40)
  • BOURNS(33)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • RS PRO(28)
  • イトーキ(27)
  • 未来工業(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2w8」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8-3カWナット(2シュ 大阪魂

    8-3カWナット(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(47個)ほか
    翌々日出荷
  • 8-3カW SW(2ゴウ 大阪魂

    8-3カW SW(2ゴウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)24.5呼びM24寸法t(mm)5.9寸法D(mm)40.3寸法b(mm)7.1
  • 8-3カW(+)アプセットP=2 大阪魂

    8-3カW(+)アプセットP=2

    大阪魂
    4,665税込5,132
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X25P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X15P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X15P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X14P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X14P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X22P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X22P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X45P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X45P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X25P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X25P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X20P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X20P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X40P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X40P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X20P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X20P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ4X8P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ4X8P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(47個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X8P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X8P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
  • アンカーナットカバー(黒) 大阪魂

    アンカーナットカバー(黒)

    大阪魂(6件のレビュー)
    667税込734
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アンカーナットカバー(白) 大阪魂

    アンカーナットカバー(白)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカーナットカバー(樹脂/グレー) 大阪魂

    アンカーナットカバー(樹脂/グレー)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂
  • ナットカバー内ねじ 付(樹脂) 大阪魂

    ナットカバー内ねじ 付(樹脂)

    大阪魂
    667税込734
    1個(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • SUSイケイタカN(B=17 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=17

    大阪魂
    1,565税込1,722
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)17
  • ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
    寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
  • 6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
  • ユニクロ イケイタカN(B=23 大阪魂

    ユニクロ イケイタカN(B=23

    大阪魂
    1,072税込1,179
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法B(mm)W5/8
  • ドブイケイタカN(B23アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B23アトタップ

    大阪魂
    1,529税込1,682
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
  • イケイタカN(B=23 大阪魂

    イケイタカN(B=23

    大阪魂
    1,038税込1,142
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
  • SUSイケイタカN(B=23 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=23

    大阪魂
    2,640税込2,904
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8
  • 3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B23 大阪魂

    3カ-W ヨコアナツキイケイタカN(B23

    大阪魂
    1,654税込1,819
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B23 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B23

    大阪魂
    2,156税込2,372
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • ニッケルイケイタカN(B=17 大阪魂

    ニッケルイケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
  • ドブイケイタカN(B=17 大阪魂

    ドブイケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W イケイタカN(B=17 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)17
  • イケイタカN(B=17 大阪魂

    イケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法S(mm)17
  • ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/白) 大阪魂

    ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/白)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/グレー) 大阪魂

    ダブルナットカバー内ねじ付き(樹脂/グレー)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クロ ナットカバー(ウチネジツキ 大阪魂

    クロ ナットカバー(ウチネジツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUSヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    SUSヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    2,558税込2,814
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂

    ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー)

    大阪魂
    667税込734
    1個(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    呼び径W3/8-W1/2寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法a(Φmm)6