カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,829)
  • 機構部品(187)
  • 物流用品(72)
  • メカニカル部品(66)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(1,287)
  • トヨタ(51,437)
  • SMC(43,368)
  • ホンダ(42,959)
  • 三菱ふそう(27,218)
  • MAZDA(マツダ)(22,224)
  • BIGM(丸山製作所)(14,553)
  • スバル(12,980)
  • ニッサン(12,884)
  • ミツビシ(10,853)
  • 日野自動車(10,632)
  • KTM(9,524)
  • エスコ(9,207)
  • Panasonic(パナソニック)(8,913)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8,835)
  • いすゞ自動車(8,420)
  • Kawasaki(8,052)
  • RS PRO(7,785)
  • スズキ(7,028)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30°」の検索結果

10,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
SUS コノジBT(ロ30X30 大阪魂SUS コノジBT(ロ30X30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)55寸法S(mm)25寸法P(mm)38ねじ径dM6
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
3カ-W コノジBT(ロ30X30 大阪魂3カ-W コノジBT(ロ30X30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)55寸法S(mm)25寸法P(mm)38ねじ径dM6
SUS アジャストBT(A=30 大阪魂SUS アジャストBT(A=30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
カベピタ30 大阪魂カベピタ30大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法L(mm)30寸法d(mm)15使用ビス径(mm)下穴ビスねじ径:7使用ビス(mm)下穴ビス全長:34.5
ロックネジ(1シュ(#30 大阪魂ロックネジ(1シュ(#30大阪魂
738税込812
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂ピークGF30(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
316ナット(1シュ(B30 大阪魂316ナット(1シュ(B30大阪魂
2,169税込2,386
1個
翌々日出荷
ピークGF30(+)サラコ 大阪魂ピークGF30(+)サラコ大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
イケイタカN(B=30 大阪魂イケイタカN(B=30大阪魂
4,107税込4,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P 大阪魂ユニクロ ラクラクボードアンカー30P大阪魂
4,276税込4,704
1個
翌々日出荷
らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
コノ字ボルト(□60×30(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□60×30(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM10
T30ステン TRX(サラコステン 大阪魂T30ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂T30ステン TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ピークGF30CAP 大阪魂ピークGF30CAP大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
T30 TRX(ナベコ 大阪魂T30 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(54個)
翌々日出荷
長さ(mm)12寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂SUS ヒラライナー(ハバ30大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)30
316Lナット(3シュ(B30 大阪魂316Lナット(3シュ(B30大阪魂
2,845税込3,130
1個
翌々日出荷
316Lナット(1シュ(B30 大阪魂316Lナット(1シュ(B30大阪魂
2,347税込2,582
1個
翌々日出荷
ムデンNIW(JIS(M30 大阪魂ムデンNIW(JIS(M30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)31.5呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)58
T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T30ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ドライブサイズT30
BSW(ISOコガタ(M30 大阪魂BSW(ISOコガタ(M30大阪魂
2,354税込2,589
1個
翌々日出荷
呼び径30寸法d(mm)31寸法t(mm)4寸法D(mm)50
BT(ゼン(B30(P1.5 大阪魂BT(ゼン(B30(P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)30寸法K(mm)13ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
T30ステン TRX(ナベコ 大阪魂T30ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ドブ (+)トラスコ D30 大阪魂ドブ (+)トラスコ D30大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン(+)サラボルトD30 大阪魂ステン(+)サラボルトD30大阪魂
720税込792
1個
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼び16
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
T30 TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30 TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
3カ-BW(ISO(M30 大阪魂3カ-BW(ISO(M30大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼び径30寸法d(mm)31寸法t(mm)4寸法D(mm)56
SUSクランプノブN(D30 大阪魂SUSクランプノブN(D30大阪魂
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
チョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂チョウテイトウBT(B30(H7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)7寸法B(mm)30ねじの呼びM20ねじ部長さ(mm)全ねじ
GB SUS410 ダンバナベ4X30ナベ 大阪魂GB SUS410 ダンバナベ4X30ナベ大阪魂
15,729税込17,302
1袋(500個)
翌々日出荷
T30ステン TRX(マルサラコステン 大阪魂T30ステン TRX(マルサラコステン大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
ステンW(JIS(M30 大阪魂ステンW(JIS(M30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)31.5呼び30寸法t(mm)4寸法D(mm)58
ドブ ナミマルW(M30 大阪魂ドブ ナミマルW(M30大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法d(mm)33呼び30寸法t(mm)4.5寸法D(mm)56
W(JIS(M)(M30 大阪魂W(JIS(M)(M30大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)58呼び径31.5寸法l(mm)45
...
30度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 30度