カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(124)
- SMC(109)
- MAZDA(マツダ)(81)
- 黒田精工(68)
- ヤマト産業(61)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- 栃木屋(37)
- CKD(32)
- 住友電工ハードメタル(32)
- ニッサン(27)
- エスコ(26)
- LEMO(25)
- JB-POWER(24)
- TRUSCO(23)
- イトーキ(19)
- ケナメタル(18)
- ノーブランド(17)
- ハリケーン(17)
- ブランドをもっと見る
「304b」の検索結果
特価

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
A2-906カクBT(ハン
大阪魂¥756~税込¥832~1個翌々日出荷製造規格:JIS B 1180 本体規格 部品等級A 材質:SUS304CUN ねじ精度:6g 頭部刻印:KSK A2-90 表面処理:パシペート
BK ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥21,980~税込¥24,178~1袋(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス表面処理BKねじの呼びd4
GRX503NGRXナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B/硬度 AA/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性、MRX製品以上の硬さ。用途主な使用用途 鉄、SUS410では困難なステンレス板へのドリリング長さ(mm)16サイズ5×16ねじの種類全ねじ最大板厚(mm)4頭部形状ナベ頭部径(Φmm)9.3頭部高さ(mm)3.5ねじの呼び5
GRX503NGRXNO5シールHEX
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B/硬度 AA/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性、MRX製品以上の硬さ。用途主な使用用途 鉄、SUS410では困難なステンレス板へのドリリング長さ(mm)35適合板厚(mm)12寸法D(mm)約14.3寸法B(mm)8頭部形状六角寸法h(mm)約3.4ねじの呼び5.5
ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ASL503
ASL503MRX(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築頭部形状六角ねじの呼び6
ASL503MRX(ナベ
大阪魂¥12,727税込¥14,0001袋(500個)翌々日出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ASL503頭部形状ナベねじの呼び4
ボールプランジャ(ケイ
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
ASL503MRXバリスター
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。 抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。 耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス適合板厚(mm)アルミ板:0.8~2.0、鉄板:0.8~1.2寸法D(mm)8寸法h(mm)3穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ボールプランジャ(ジュウ
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
ASL503MRX(シールHEX
大阪魂¥9,112税込¥10,0231袋(80個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築長さ(mm)60頭部形状六角ねじの呼び6
ホワイト ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
GB ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥21,412税込¥23,5531袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
ツヤケシクロ ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4
ブラック ASL503MRX(マルサラD6
大阪魂¥22,934税込¥25,2271袋(1000個)9日以内出荷耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。 A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。用途主な使用用途 一般建築材質ステンレス長さL(mm)13頭部形状皿ねじの呼びd4