カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(816)
  • 機構部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(103)
  • SMC(24,398)
  • MAZDA(マツダ)(8,825)
  • ニッサン(6,844)
  • ホンダ(5,730)
  • コガネイ(3,812)
  • BIGM(丸山製作所)(2,661)
  • エスコ(2,655)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,278)
  • トヨタ(1,963)
  • RS PRO(1,677)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,539)
  • New-Era(ニューエラー)(1,449)
  • スバル(1,208)
  • Panasonic(パナソニック)(1,199)
  • SIEMENS(960)
  • 伊東電機(938)
  • KITO(キトー)(924)
  • 三菱電機(716)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3a」の検索結果

830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-3ステン(+)Aサラ 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aサラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aトラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • エムねじ(鉄/生地) 大阪魂

    エムねじ(鉄/生地)

    大阪魂
    429税込472
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • POPリベット AD-AHR 大阪魂

    POPリベット AD-AHR

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)ほか
    翌々日出荷
    頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
  • 3ステンBK(+)Aアプセット 大阪魂

    3ステンBK(+)Aアプセット

    大阪魂
    17,820税込19,602
    1袋(600個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)3寸法m(mm)4.5
  • ムサシシールW 大阪魂

    ムサシシールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • 3カステンコ(+)Aナベ 大阪魂

    3カステンコ(+)Aナベ

    大阪魂
    11,907税込13,098
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)32十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
  • POPリベット(サラ 大阪魂

    POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(21個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状
  • ブロンズ P416POPリベット AD 大阪魂

    ブロンズ P416POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(28個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(57個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • ブラック P409POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
  • ユアツヨウパッキン RGU 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RGU

    大阪魂
    277,574税込305,331
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 3カ-W (+)Aナベ P=3 大阪魂

    3カ-W (+)Aナベ P=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2呼び径4寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7平座金(D1×T)10×0.8
  • 3-ステンコ(+)Aマルサラ 大阪魂

    3-ステンコ(+)Aマルサラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)ほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
    十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
  • SC-3ステン(+)Aアプセット 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aアプセット

    大阪魂
    5,536税込6,090
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)50十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
  • SC-3ステン(+)Aバインド 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aバインド

    大阪魂
    3,265税込3,592
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2
  • SC-3ステン(+)Aマル 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aマル

    大阪魂
    10,754税込11,829
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)2.03
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    22,645税込24,910
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • SC-3ステン(+)Aナベ 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aナベ

    大阪魂
    2,807税込3,088
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
  • ホワイト3W(+)Aサラ 大阪魂

    ホワイト3W(+)Aサラ

    大阪魂
    14,889税込16,378
    1袋(2500個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.2
  • ホワイト(+)スリムヘッドA(3カ-B 大阪魂

    ホワイト(+)スリムヘッドA(3カ-B

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法H(mm)0.85寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.50-3.65
  • POPリベット(ソフト PAD 大阪魂

    POPリベット(ソフト PAD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミニウム
  • 3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂

    3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
    長さ(mm)80呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 3カ-B Aアプフランジ 大阪魂

    3カ-B Aアプフランジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径d6
  • 3カ-W Aアプフランジ 大阪魂

    3カ-W Aアプフランジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SC-3ステン(+)Aマルサラ 大阪魂

    SC-3ステン(+)Aマルサラ

    大阪魂
    3,618税込3,980
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
  • Uボルト (ステンレス) 大阪魂

    Uボルト (ステンレス)

    大阪魂(82件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    Uボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(76件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
  • ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂

    ホワイト(+)Aナベ(3カ-W

    大阪魂
    5,438税込5,982
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アイボリー(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂

    アイボリー(+)Aトラス(3カ-W

    大阪魂
    667税込734
    1袋(62個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    569税込626
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 3カ-B (+)Aアプセット 大阪魂

    3カ-B (+)Aアプセット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W (+)Aバインド 大阪魂

    3カ-W (+)Aバインド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • ブラック(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂

    ブラック(+)Aサラ(3カ-W

    大阪魂
    5,000税込5,500
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂

    ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W

    大阪魂
    667税込734
    1袋(38個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2
  • (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(25件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂

    ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W

    大阪魂
    667税込734
    1袋(65個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
  • ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂

    ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W

    大阪魂
    5,000税込5,500
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
...