カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(816)
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(61)
- コガネイ(3,811)
- BIGM(丸山製作所)(2,660)
- オカムラ(岡村製作所)(2,010)
- エスコ(1,412)
- KITO(キトー)(906)
- Panasonic(パナソニック)(678)
- メディアカバーマーケット(672)
- omron(オムロン)(655)
- IDEC(和泉電気)(622)
- 三菱(619)
- ホンダ(570)
- CKD(484)
- 三菱電機(430)
- StarTech.com(382)
- RS PRO(336)
- ノーリツ(333)
- サンワサプライ(330)
- おしゃれEXPO(314)
- ブランドをもっと見る
「3a」の検索結果

POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
3ステンBK(+)Aアプセット
大阪魂¥17,820税込¥19,6021袋(600個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)3寸法m(mm)4.5
ムサシシールW
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
3カステンコ(+)Aナベ
大阪魂¥11,907税込¥13,0981袋(500個)9日以内出荷長さ(mm)32十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状皿
ブロンズ P416POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(57個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ブラック P409POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
3カ-W (+)Aナベ P=3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(42個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7平座金(D1×T)10×0.8
3-ステンコ(+)Aマルサラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(37個)ほか4日以内出荷から52日以内出荷十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
SC-3ステン(+)Aアプセット
大阪魂¥5,536税込¥6,0901袋(100個)9日以内出荷長さ(mm)50十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
SC-3ステン(+)Aマル
大阪魂¥10,754税込¥11,8291袋(1000個)9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7十字穴深さ(mm)2.03
ホワイト3W(+)Aサラ
大阪魂¥14,889税込¥16,3781袋(2500個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.2
ホワイト(+)スリムヘッドA(3カ-B
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(20個)ほか翌々日出荷長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法H(mm)0.85寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.50-3.65
3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております長さ(mm)80呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(65個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
...