カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • CKD(29)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
  • マパール(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • CRANK BROTHERS(3)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • ベストツール(2)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
  • ファーステック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日東工業(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ナベヤ(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-scm」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ニッケル穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質SCM435寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理ニッケル寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理クローム頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(300個)
翌々日出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌々日出荷
種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(300個)
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め穴の形状六角穴
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
729税込802
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
ダクロハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ダクロハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SGメッキハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SGメッキハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)18ピッチ(mm)1.5呼び径M10寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13.2寸法B(mm)17寸法C(mm)13.2寸法l(mm)13.2寸法H1(mm)8
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
1,076税込1,184
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W SCMハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックNリム大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)10.8寸法B(mm)13寸法C(mm)10.8寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
関連キーワード
ねじカテゴリ
関連カテゴリ