カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(22)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(98)
  • TRUSCO(72)
  • ハリケーン(68)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • ナベヤ(40)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • 南国フレキ工業(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • ウエハラ(26)
  • エスコ(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ss」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切り(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)1000ねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
2,998税込3,298
1袋(4本)ほか
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
四角ナット(SS400/生地) 大阪魂四角ナット(SS400/生地)大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
テーパー座金5°(SS400) 大阪魂テーパー座金5°(SS400)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質SS400相当種類テーパー座金表面処理三価(白)
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SS400ナット(3シュ 大阪魂SS400ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
3カ-W SS400 6カクBT(ハン 大阪魂3カ-W SS400 6カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
3カ-W SS400ナット(2シュセッサク 大阪魂3カ-W SS400ナット(2シュセッサク大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びdM20
SS400ナット(3シュセッサク 大阪魂SS400ナット(3シュセッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ SS400ナット(1シュセッサク 大阪魂ユニクロ SS400ナット(1シュセッサク大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SS400 ナット(1シュセッサク 大阪魂SS400 ナット(1シュセッサク大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-W SS400ナット(1シュセッサク 大阪魂3カ-W SS400ナット(1シュセッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クロメート SS400ナット(1シュセッサク 大阪魂クロメート SS400ナット(1シュセッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼び径M8寸法S(mm)13寸法m(mm)6.5
SS400 10ワリN(1シュ 大阪魂SS400 10ワリN(1シュ大阪魂
1,012税込1,113
1個
翌々日出荷
寸法s(mm)24寸法m(mm)16ねじの呼びdM16
ドブザガネツキUナット 大阪魂ドブザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-B ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
3カ-W SCMハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックNリム大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)10.8寸法B(mm)13寸法C(mm)10.8寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
ユニクロ SS400ナット(3シュ 大阪魂ユニクロ SS400ナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
呼びM20寸法s(mm)30寸法m(mm)12
SS400ナット(1シュ 大阪魂SS400ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)並目2.5呼びM18寸法s(mm)27寸法m(mm)15
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SS400ナット(2シュセッサク 大阪魂SS400ナット(2シュセッサク大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ダクロハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ダクロハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂パ-カRZ SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
729税込802
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5