カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(85)
  • SMC(18,380)
  • MAZDA(マツダ)(3,292)
  • トヨタ(1,880)
  • ニッサン(1,470)
  • エスコ(1,199)
  • RS PRO(957)
  • コガネイ(933)
  • ホンダ(914)
  • Panasonic(パナソニック)(810)
  • BIGM(丸山製作所)(640)
  • KITZ(キッツ)(532)
  • スバル(388)
  • ミツビシ(364)
  • 東洋バルヴ(310)
  • Lumberg Automation(294)
  • SAMTEC(289)
  • 岩崎製作所(257)
  • ベン(255)
  • リケン(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40A」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)寸法t(mm)2表面処理三価ホワイト
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(3個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
459税込505特価
1箱(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
3,698税込4,068
1袋(4本)
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂
909税込1,000
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
419税込461
1箱(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
289税込318
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類ウィット
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
119税込131特価
1箱(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルトナット付 管用 ウィット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルトナット付 管用 ウィット(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
679税込747
1箱(2個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)大阪魂
599税込659
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
サラバネBD(イワタキカク 大阪魂サラバネBD(イワタキカク大阪魂
2,740税込3,014
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Uボルト(船舶用(C形(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト(船舶用(C形(鉄/クロメート)大阪魂
379税込417
1箱(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質鉄(または標準)表面処理クロメート呼び寸法40A
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
389税込428
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂チタンUボルト(コウカンヨウ大阪魂
5,614税込6,175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)大阪魂
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
16,176税込17,794
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキン RGU 大阪魂ユアツヨウパッキン RGU大阪魂
214,387税込235,826
1袋(100個)
3日以内出荷
PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂PPUBTヨウゼツエンプレート大阪魂
667税込734
1個(3個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)1.5
SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂SUSAYプラグボルト(AS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
ドブU-BTプレート(コウカンヨウ 大阪魂ドブU-BTプレート(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)2
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
19,125税込21,038
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
3,400税込3,740
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
5,907税込6,498
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
クリンプナット平頭(アルミ/生地)(小箱) 大阪魂クリンプナット平頭(アルミ/生地)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミ表面処理生地頭部平頭
ユアツヨウパッキン T-SGY 大阪魂ユアツヨウパッキン T-SGY大阪魂
196,374税込216,011
1袋(100個)
3日以内出荷
HLB(鉄/パーカーライジング) 大阪魂HLB(鉄/パーカーライジング)大阪魂
48,980税込53,878
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカーライジング
クリンプナットスモールフランジ(アルミ/生地)(小箱) 大阪魂クリンプナットスモールフランジ(アルミ/生地)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミ表面処理生地
ワクグミクランプA-40S 大阪魂ワクグミクランプA-40S大阪魂
5,254税込5,779
1個
9日以内出荷
高さ(mm)120寸法A(mm)285寸法B(mm)285入数本体1/大クサビ2/小クサビ1/調整板2/解説DVD1
ワクグミクランプA-40W 大阪魂ワクグミクランプA-40W大阪魂
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
高さ(mm)120寸法A(mm)285寸法B(mm)285入数本体2/大クサビ4/小クサビ4/調整板2/解説DVD1
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目