カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,086)
  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(1,753)
  • KITO(キトー)(1,684)
  • NAKANO(685)
  • TRUSCO(467)
  • Panasonic(パナソニック)(313)
  • コガネイ(309)
  • 三菱電機(261)
  • omron(オムロン)(257)
  • 岩田製作所(248)
  • メディアカバーマーケット(242)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(230)
  • 三菱マテリアル(228)
  • オザック精工(224)
  • 清水製作所[継手](217)
  • コクヨ(203)
  • ParkerTAIYO(202)
  • エスコ(195)
  • RS PRO(192)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-s」の検索結果

1,101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン(+)BPナベU5S20 大阪魂

    ステン(+)BPナベU5S20

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • GB ステン(+)BPナベU5S20 大阪魂

    GB ステン(+)BPナベU5S20

    大阪魂
    ¥13,120税込¥14,432
    1セット(400個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)45十字穴番号2寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法S(mm)約20頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼び5
  • BK ステン(+)BPナベ U5S20 大阪魂

    BK ステン(+)BPナベ U5S20

    大阪魂
    ¥14,214税込¥15,635
    1セット(400個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)45十字穴番号2寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法S(mm)約20頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼び5
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
  • クランプレバー(メネジ) 大阪魂

    クランプレバー(メネジ)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M6

    大阪魂
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
  • シールW(S1フッソ SUS 大阪魂

    シールW(S1フッソ SUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS寸法t(mm)1.2表面処理生地
  • シールW 大阪魂

    シールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
  • SUSオールプラクボルト 大阪魂

    SUSオールプラクボルト

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • (+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    (+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅寸法S(mm)10表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
  • POPリベット(シールドAK 大阪魂

    POPリベット(シールドAK

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • トグラーパワーアンカー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質ステンレス下穴径(Φmm)13適合壁厚(mm)51~240
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    ¥3,887税込¥4,276
    1個
    翌々日出荷
  • シールワッシャー 大阪魂

    シールワッシャー

    大阪魂
    ¥2,125~税込¥2,338~
    1袋(40個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(11個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • SUS Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂

    SUS Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アルミ IPHONEバンパー SYO 大阪魂

    アルミ IPHONEバンパー SYO

    大阪魂
    ¥5,069税込¥5,576
    1個
    9日以内出荷
    iPhone5・5S専用
  • シールW(S1フッソ 大阪魂

    シールW(S1フッソ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地) 大阪魂

    ブラインドナット(シールド(SF(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥409~税込¥450~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRR

    大阪魂
    ¥2,118~税込¥2,330~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    ¥30,520~税込¥33,572~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH 大阪魂

    SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    材質SUS410寸法L(mm)45頭部形状ナベ適合ビットTB-2寸法k(mm)3寸法dk(mm)9.6埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:30穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)55-tねじ部長さ(mm)35
  • POPリベットシールドSSD 大阪魂

    POPリベットシールドSSD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
    材質ステンレススチール
  • デルタPノルトロックWハバヒロM3.5 大阪魂

    デルタPノルトロックWハバヒロM3.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
    型式NL3.5sp寸法D(Φmm)9寸法d(Φmm)3.9
  • SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUR

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • SUS310S 寸切り 両面取り M16 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M16

    大阪魂
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
  • 四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂

    四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1パック(12個)
    翌々日出荷
    種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
  • GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂

    GB ステン JCB-C(6カクアナ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
  • NWD・NWDS(12号プラ箱(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂

    NWD・NWDS(12号プラ箱(ステンレス/茶ブロンズ)

    大阪魂
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(172個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理GB(茶ブロンズ)ねじの呼びM5
  • NWD・NWDS(12号プラ箱(鉄/茶ブロンズ) 大阪魂

    NWD・NWDS(12号プラ箱(鉄/茶ブロンズ)

    大阪魂
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(192個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)65表面処理GB(茶ブロンズ)ねじの呼びM5