カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(900)
- メカニカル部品(33)
- 物流用品(30)
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(47)
- BIGM(丸山製作所)(1,160)
- KITO(キトー)(923)
- オカムラ(岡村製作所)(639)
- メディアカバーマーケット(559)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(477)
- コガネイ(403)
- omron(オムロン)(318)
- ParkerTAIYO(315)
- エスコ(300)
- StarTech.com(300)
- イスカル(275)
- CKD(271)
- オーム電機(268)
- サンドビック(247)
- アルベ(チトセ)(228)
- UNITE(218)
- 萩原(216)
- 三菱電機(208)
- ブランドをもっと見る
「5c」の検索結果

カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
ドブ イージーアイ アンカー
大阪魂¥1,340税込¥1,4741個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
3カ-W イージーアイ アンカー
大阪魂¥723~税込¥795~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
SUSイージーアイアンカー
大阪魂¥2,583~税込¥2,841~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル細目
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(4個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
...