カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(620)
- メカニカル部品(23)
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(96)
- SMC(8,711)
- MAZDA(マツダ)(2,921)
- トヨタ(1,400)
- エスコ(1,323)
- ニッサン(1,208)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,050)
- ホンダ(889)
- BIGM(丸山製作所)(796)
- 三木プーリ(754)
- ダイハツ(726)
- Panasonic(パナソニック)(708)
- 長野計器(586)
- RS PRO(575)
- コガネイ(545)
- スバル(456)
- スズキ(423)
- CKD(417)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(386)
- ブランドをもっと見る
「8b」の検索結果
特価

ブラインドリベット(オールスチール)
大阪魂(24件のレビュー)¥478税込¥5261パック(30個)ほか当日出荷ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
フランジBT(B8 D12
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
B8D10ステン(+-)フランジコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)15寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
POPリベット SSD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(37個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
ブラック P409POPリベットTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(29個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミニウム合金
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(29個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
POPリベット(ラージAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
B8D10SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ステンEロックナット(フランジB8
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法L(mm)5.3寸法H(mm)6.4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)12寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法H1(mm)9呼び径dM8
3-ステンコスリ-ロック(B=8
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)5寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2ねじの呼びdM5
B8D10ステン(+-)Aフランジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
...