カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,051)
- コガネイ(152)
- メディアカバーマーケット(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- ケルヒャー(60)
- SHIMANO(シマノ)(57)
- PISCO(ピスコ)(52)
- サンドビック(51)
- ハリケーン(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- CIO(48)
- コクヨ(47)
- 富士電機(47)
- CKD(46)
- カーメックス(45)
- ホンダ(45)
- イスカル(36)
- NEC(36)
- ブランドをもっと見る
「C011」の検索結果
特価

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(9個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
ダンツキグリップN(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.1寸法H(mm)12寸法S(mm)5寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキGBTロングNO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
SUS ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
チタンチョウN(1シュ)
大阪魂¥7,896税込¥8,6861個翌々日出荷寸法H(mm)21寸法A(mm)14寸法D(mm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)11寸法G1(mm)4.5ねじの呼びM8寸法G2(mm)5.5
3カ-W <クロ>ユリヤNO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)7タイプNo.2呼び径M5寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
SUS シロユリヤ NO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)18タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
3カ-W ハナボルト(シロ(NO.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)8タイプNo.2寸法H(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)1寸法C(mm)11寸法D1(mm)14ねじの呼びdM4
SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)18タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
3カ-W シロユリヤ NO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか翌々日出荷タイプNo.2呼び径M5寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
SUS ナイロンケショウネジNO3クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ハナボルト(クロ(NO.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷タイプNo.2寸法H(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)1寸法C(mm)11寸法D1(mm)14ねじの呼びdM4
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
ナイロンケショウN(NO2(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ハナボルト(クロ(NO.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)33タイプNo.2寸法H(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)1寸法C(mm)11寸法D1(mm)14ねじの呼びdM4
ナイロンケショウN(NO2(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4