カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(195)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角ナット(14)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(3)
  • 正和(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • BeHAUS(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
  • イチネンTASCO(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • アサ電子工業(114)
  • ニッセイ(112)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • SMC(64)
  • ミルウォーキーツール(63)
  • Festo(57)
  • 三興マテリアルサプライ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • 三木プーリ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 P1.0」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角対辺(mm)17
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 極細(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(350個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
849税込934
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M12材質S45Cねじピッチ1.5熱処理H二面幅(mm)17規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル細目
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目・P-1.5(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
889税込978
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M12材質ステンレスねじピッチ1.5二面幅(mm)17規格1種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)ねじ山種類メートル細目
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
3,298税込3,628特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 平先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ 平先(ステンレス)大阪魂
3,898税込4,288特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304相当(A2)先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)
当日出荷
材質S45Cねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)大阪魂
4,798税込5,278特価
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304相当(A2)穴の形状六角穴先端形状剣先頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=1(JIS W組込)
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
3,598税込3,958
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
六角穴付止ねじ 棒先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ 棒先(ステンレス)大阪魂
6,798税込7,478
1パック(100個)
4日以内出荷
材質SUS304相当(A2)穴の形状六角穴先端形状棒先頭部形状六角穴付き
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
3,398税込3,738
1パック(100個)
4日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(900個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.0P1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1
管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱) 大阪魂管用ナット P=1.0(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質ねじピッチ1表面処理生地
ステンUナット(ウス(ホソ 大阪魂ステンUナット(ウス(ホソ大阪魂
956税込1,052
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1寸法e(mm)15寸法s(mm)13呼び径dM8ピッチP(mm)1
SUS レイカンチョウBT(R) 大阪魂SUS レイカンチョウBT(R)大阪魂
2,205税込2,426
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
レイカンチョウBT(R) D=48 大阪魂レイカンチョウBT(R) D=48大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
サイズM12寸法H(mm)23寸法A(mm)20寸法D(mm)48寸法B(mm)16寸法C(mm)9寸法J(mm)13寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(350個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
HS(クボミ-ホソメP1.0 大阪魂HS(クボミ-ホソメP1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1寸法t(mm)4.8寸法S(mm)6ねじの呼びdM12
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(11個)ほか
翌々日出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニクロ フランジN(Sツキ(P=1.0 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ(P=1.0大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法m(mm)7.5ねじの呼びdM8(12×1.0)寸法dc(mm)17
管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂管用ナット P=1.0(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(800個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ1表面処理ユニクロ
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(350個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=1(JIS W組込)
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(350個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類P=1(JIS W組込)
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)
ステンカンヨウN(P=1.0 大阪魂ステンカンヨウN(P=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(150個)ほか
9日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
ステンBT(ゼン(B19(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B19(P1.0大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1ねじの呼びdM12
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類P=2(SW組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴