カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • BIGM(丸山製作所)(164)
  • エスコ(117)
  • RS PRO(99)
  • アイビッグ(48)
  • KTM(44)
  • SMC(42)
  • MV AGUSTA(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • DUCATI(20)
  • WPH(20)
  • TDT(田野井)(16)
  • 千代田通商(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • OHSATO(大里)(14)
  • 大綱(13)
  • LORLIN(11)
  • 由良産商(11)
  • アラム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6x8」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
669税込736
1パック(62個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(51個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
8,998税込9,898
1パック(500個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き
SUS303 ROHS イリサ-トP=1.0 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
756税込832
1個
翌々日出荷
パ-カ-カンヨウN(P=0.75 大阪魂パ-カ-カンヨウN(P=0.75大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法l(mm)2呼び径dM6×8×2
異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ナイロンナット(1種)(鉄/生地) 大阪魂ナイロンナット(1種)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1パック(37個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ナイロンN(1シュ) 大阪魂ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法S(mm)14
SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M6寸法S(mm)10寸法m(mm)8
ナイロンナット(1種)(SUS316/生地) 大阪魂ナイロンナット(1種)(SUS316/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地(または標準)規格1種
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カ-W スタッド(ドリルネジ 大阪魂3カ-W スタッド(ドリルネジ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
SUSイケイタカN(B=13 大阪魂SUSイケイタカN(B=13大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M6-M8寸法A(mm)M6寸法S(mm)13寸法B(mm)M8
3カ-W イケイタカN(B=13 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=13大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法B(mm)M8
イケイタカN(B=13 大阪魂イケイタカN(B=13大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M6-M8寸法A(mm)M6寸法S(mm)13寸法B(mm)M8
4カクウエルドN1D(トウヨウ 大阪魂4カクウエルドN1D(トウヨウ大阪魂
667税込734
1袋(56個)
翌々日出荷
SUSイケイタカN(B=14 大阪魂SUSイケイタカN(B=14大阪魂
1,045税込1,150
1個
翌々日出荷
ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ステン4カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂ステン4カクウエルドN(KMセイコウ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
材質ステンレス
SUS4カクウエルドセンタ-ロックN 大阪魂SUS4カクウエルドセンタ-ロックN大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15