カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,639)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • ホンダ(453)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(312)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(216)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • タンガロイ(144)
  • マキシンコー(142)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • エスコ(119)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質ステンレス
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(アナ(ハシマ大阪魂
52,089税込57,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1パック(24個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
THSスナップリング(アナ 大阪魂THSスナップリング(アナ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
スパイラルリテイニング FRR 大阪魂スパイラルリテイニング FRR大阪魂
16,054税込17,659
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR 大阪魂スパイラルリテイニング FUR大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
パーカーEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂パーカーEガタトメワ(ヘイワ大阪魂
17,249税込18,974
1袋(12000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUR大阪魂
36,027税込39,630
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRR 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRR大阪魂
40,694税込44,763
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
リングP Eガタトメワ(イワタキカク 大阪魂リングP Eガタトメワ(イワタキカク大阪魂
1,760税込1,936
1袋(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
2,283税込2,511
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン大阪魂
12,674税込13,941
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
57,840税込63,624
1袋(10個)
3日以内出荷
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
ジュラコン POM マルスペーサー 大阪魂ジュラコン POM マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
9,409税込10,350
1袋(10個)
3日以内出荷
リングPEトメワ(イワタキカクSUS 大阪魂リングPEトメワ(イワタキカクSUS大阪魂
1,912税込2,103
1袋(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
セラミックスブッシュ 大阪魂セラミックスブッシュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ大阪魂
17,269税込18,996
1袋(10000個)
9日以内出荷
ステンEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂ステンEガタトメワ(ヘイワ大阪魂
37,520税込41,272
1袋(12000個)
9日以内出荷
台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
タイプ左ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ左ねじ表面処理生地
アイナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目